Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Hymer Stufenaufstieg, 9 Stufen, Länge 2,27 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315549
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     805809
EAN/GTIN:
     4019502328303
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter 2x9 stufen
  • Komfortable Leiterinnenbreite von 450 mm.
  • Bequeme, breite Stufen mit 80 mm Stufentiefe.
  • Mit beidseitigem Handlauf.
  • Hinweis: Diese Leiter ist keine Anlegeleiter nach EN 131-1 und darf daher nicht frei angelegt, sondern nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
9
Arbeitshöhe (max.):
3,57
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
9
Ausladung:
0,92
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
ohne Plattform
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
2,07
Stufentiefe:
85 mm
Arbeitshöhe:
3,57 m
Breite:
500 mm
Länge:
2,27 m
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Stufenaufstieg,, 9, Stufen,, Länge, 2,27
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,32*
€ 582,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 605,75*
€ 700,87*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,69*
€ 706,13*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,74*
€ 718,82*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,90*
€ 781,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,87*
€ 834,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,46*
€ 819,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,75*
€ 720,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054835
ab € 41,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.