Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315448
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22311012
EAN/GTIN:
     4019502344822
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 1000 mm, 13 Stufen, Standhöhe 2,80 m, Art.Nr. 22311012
Weitere Informationen:
Standhöhe:
2,8
Arbeitshöhe (max.):
4,3
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
13
Ausladung:
3,61
Gewicht:
139
Ausführung:
45°
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter 12 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Hymer, Fahrbare, Plattformtreppe,, Neigung, 45°,, Stufenbreite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.467,87*
€ 2.721,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.017,02*
€ 3.270,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.026,90*
€ 3.284,51*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.020,44*
€ 3.285,34*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.406,42*
€ 3.694,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,18*
€ 3.891,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.228,36*
€ 3.841,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.103,83*
€ 3.693,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.042,06*
€ 3.620,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.017,02*
€ 3.590,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,32*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,81*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,48*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.