Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315438
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22310808
EAN/GTIN:
     4019502344747
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 800 mm, 9 Stufen, Standhöhe 1,95 m, Art.Nr. 22310808
Weitere Informationen:
Standhöhe:
1,95
Arbeitshöhe (max.):
3,45
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
9
Ausladung:
2,73
Gewicht:
95
Ausführung:
45°
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter 8 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Hymer, Fahrbare, Plattformtreppe,, Neigung, 45°,, Stufenbreite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.025,74*
€ 2.252,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.457,64*
€ 2.711,15*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.480,49*
€ 2.723,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.480,60*
€ 2.723,92*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.797,81*
€ 3.057,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,15*
€ 3.226,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.675,27*
€ 3.183,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,59*
€ 3.049,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.503,22*
€ 2.978,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.457,64*
€ 2.924,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,29*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,87*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,53*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.