Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314615
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     877108
EAN/GTIN:
     4019502348707
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Hymer Fahrgerüst mit Ausleger, Bühnenlänge 2,45 m, Rahmenteilbreite 0,80 m, Reichhöhe 8,40 m, Art.Nr. 877108
Weitere Informationen:
Standhöhe:
6,4
Grundpreis:
Nein
Gerüsthöhe:
7,64
Arbeitshöhe:
7,9
Hersteller:
Hymer
Reichhöhe max.:
8,4 m
Gewicht:
222,8 kg
Plattformbreite:
0,65 m
Plattformlänge:
2,45 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst hymer, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, Hymer, mit, Ausleger,, Bühnenlänge, 2,45
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.906,66*
€ 3.094,25*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.542,07*
€ 3.721,08*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.549,48*
€ 3.736,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.350,65*
€ 4.543,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.575,78*
€ 5.289,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.721,08*
€ 4.428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.685,16*
€ 4.385,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.585,76*
€ 4.267,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.542,07*
€ 4.215,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
707036
ab € 109,70*
Zubehör
Hymer
0077268
ab € 6,41*
Zubehör
Hymer
605199
ab € 27,59*
Zubehör
Hymer
637150
ab € 67,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.