Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314579
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     409614
EAN/GTIN:
     4019502307582
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Hymer Dachauflegeleiter aus Aluminium, RAL 8004 ziegelrot beschichtet, 14 Sprossen, Länge 3,90 m
Weitere Informationen:
Sprossenzahl:
14
Sprossenanzahl:
14
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Farbe:
ziegelrot
Gewicht:
6,8
Ausführung:
Sprossen
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3,9 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
85 mm
Innenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, aus, Aluminium,, RAL, 8004
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 241,72*
€ 310,82*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,99*
€ 316,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,42*
€ 372,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,83*
€ 372,89*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 381,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,40*
€ 351,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,72*
€ 287,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561516
ab € 10,19*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561469
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.