Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314532
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     808008
EAN/GTIN:
     4019502316201
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Plattformleiter
Plattformtreppe
Hymer Plattformleiter mit Handlauf, 8 Stufen, Standhöhe 1,85 m, Art.Nr. 808008
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Plattform:
Ja
Hersteller:
Hymer
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
8
Stufentiefe:
80 mm
Plattformbreite:
0,44 m
Plattformlänge:
0,4 m
Gewicht:
14,4 kg
Breite:
750 mm
Länge:
3 m
Arbeitshöhe:
3,35 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stufen
Gesamtbreite:
750 mm
Reichhöhe max.:
3,85 m
Standhöhe:
1,85 m
Holm:
71 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,06*
€ 345,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,73*
€ 418,09*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 369,87*
€ 440,96*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 444,60*
€ 515,57*
Frei Haus
ab € 464,22*
€ 538,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,96*
€ 524,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,13*
€ 508,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,65*
€ 492,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561615
ab € 39,43*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561560
ab € 39,42*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561608
ab € 36,22*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1561534
ab € 36,36*
Zubehör
Hymer
0052316
ab € 50,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.