Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314471
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     605136
EAN/GTIN:
     4019502338654
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hymer Seilzugleiter, zweiteilig, 2x18 Sprossen, Länge eingef. 5,30 m / ausgef. 9,22 m, Art.Nr. 605136
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
36
Sprossenanzahl:
2×18
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Hersteller:
Hymer
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Ausführung:
Seilzugleiter
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
8,12 m
Reichhöhe max.:
10,12 m
Gewicht:
31,2 kg
Breite:
1400 mm
Länge:
9,22 m
Arbeitshöhe:
9,62 m
Gesamtbreite:
1400 mm
Leiterinnenbreite:
300 mm
Länge ausgefahren:
9,22 m
Länge eingefahren:
5,3 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89 mm
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 18 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Hymer, Seilzugleiter,, zweiteilig,, 2x18, Sprossen,, Länge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,62*
€ 684,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 767,11*
€ 870,65*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 773,94*
€ 878,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,47*
€ 923,88*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,78*
€ 1.021,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,65*
€ 1.036,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,31*
€ 1.035,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,50*
€ 1.008,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,56*
€ 972,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,11*
€ 912,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,17*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,32*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.