Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Hymer Schiebeleiter, zweiteilig604632
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314463
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604632
EAN/GTIN:
     4019502338418
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Schiebeleiter, 2-teilig, mit gebogener Traverse und Wandlaufrollen • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil (mehr Rutschsicherheit) • Führungsbeschläge: aus Stahl, mit Kunststoffgleitern (für ein besseres Ein- und Ausfahren) • Mit gebogener Traverse: Bodenfreiraum 125 mm • Leiterinnenbreite Oberteil: 300 mm • Sprossen mit Wandlaufrollen Hinweis: Ab 2x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Stufen:
29
Grundpreis:
Nein
Stufentiefe:
30 mm
Hersteller:
Hymer
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Norm:
EN 131
Sprossentiefe:
30 mm
Gewicht:
22,8 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
8,4 m
Arbeitshöhe:
8,55 m
Leiterinnenbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Reichhöhe max.:
9,05 m
Standhöhe:
7,05 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Schiebeleiter
Länge ausgefahren:
8,36 m
Länge eingefahren:
4,72 m
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
89/89 mm
Weitere Suchbegriffe: schiebeleiter 2 x 16 sprossen hymer, alu-leiter, alu-leiter 2x16 sprossen, Hymer, Schiebeleiter,, zweiteilig604632
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 449,44*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,60*
€ 565,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 473,63*
€ 573,54*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 489,83*
€ 580,66*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,19*
€ 640,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,69*
€ 637,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,63*
€ 563,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0055181
ab € 71,60*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,17*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,89*
Zubehör
Hymer
0055008
ab € 67,32*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.