| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2307888 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457375291 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Sommer-Softshelljacke Herren FLEXS Mit der Sommer-Softshelljacke FLEXS von Leibwächter haben Sie im Frühjahr und Sommer eine leichte, atmungsaktive und wasserdichte Softshelljacke zur Auswahl, die Sie bei jedem Wetter schützt. Das Material aus 92% Polyester und 8% Polyester-Pongee ist atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die LWTEX-Membran schützt Sie zusätzlich vor sämtlichen Wettereinflüssen. Die Jacke ist mit Reflektoren ausgestattet und bietet so gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Die Softshelljacke von Leibwächter verfügt über zwei Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, sowie zwei großen Innentaschen.
Ausführung:
- leichte, atmungsaktive, 3-lagige Softshelljacke für Frühjahr / Sommer
- wasserdicht: 8000 mm
- atmungsaktiv: 3000 g/m²/24h
- Vier-Wege Stretchgewebe
- Zusätzlich schützt die LWTEX-Membran gegen Wettereinflüsse
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 2 Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss
- verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen
- Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts
- 2 Eingriffstaschen mit wasserabweisenden Reißverschluss und großzügigen Taschenbeuteln
- 2 große Innentaschen
- verstellbarer Jackensaum mit Gummizug
- verlängertes Rückenteil
- abnehmbare, regulierbare Kapuze mit Gummizug
Material: 92% Polyester 100D/ 8% Polyester-Pongee (TPU Membrane + Fleece) 260 g/m²
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Wassersäule: | 8.000 mm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Material: | 92% Polyester / 8% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,97* | € 78,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,14* | € 84,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|