Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Makita Winkelschleifer 2.200 W, 230 mm, 6.600 min, Zubehör, Diamantscheibe, Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p2302762
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223714043
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Hochleistungsfähiges Gerät zum Trennen und Schleifen

- Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- Mit Sanftanlauf
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Mit Superflansch
- Kohlebürsten von außen wechselbar
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
Weitere Informationen:
Typ:
GA9020RFK3
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
5,8 kg
Länge:
473 mm
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2,5 m
Hersteller:
Makita
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, gerätekoffer makita, gerätekoffer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Makita, Winkelschleifer, 2.200, W,, 230, mm,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,77*
€ 233,64*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,33*
€ 239,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.