| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1724207 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4062403292570 |
| | |
|
| | |
| Eterna Bluse Twill Blickdicht TAILLIERT D708
Ausführung: - sehr blickdicht
- ohne Brusttasche
- Tailliert
- Ärmellänge: Langarm 63cm (Standard)
- Hemdblusenkragen
Material: 100% Baumwolle, 116 g/m² Weitere Informationen: | | Stoff: | 5008 | Farbcode: | 00 | Internetfarbe: | weiß | Modell: | D708 | Hersteller: | Eterna | Größe: | 44 | Farbe: | weiß | Blickdichte: | Sehr hoch | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 116 g/m² | Form: | langarm | Muster: | Uni | Bügeln: | Non Iron (bügelfrei) | Kragen: | Hemdblusenkragen | Brusttasche: | Nein | Armlänge: | Standard (63cm) | Ausführung: | Bluse | Schnitt: | Tailliert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,18* | € 61,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,58* | € 67,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|