Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498 Gr. XL white/bright-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681369
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901898753
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Pullover
Herrenpullover
James & Nicholson Langarmshirt Herren JN498

Ausführung:
  • Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
  • Schnell trocknend, leicht und komfortabel
  • Raglanärmel, Stehkragen
  • Kontrastfarbige Flatlocknähte im Vorder- und Rückenteil
  • Kragen innen und Armabschluss in Kontrastfarbe
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
Material:
Oberstoff (130 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
XL
Farbe:
white/bright-green
Material:
100% Polyester
Gewicht:
130 g/m²
Form:
langarm
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Ausführung:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.