| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1680744 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901948793 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Strickfleecejacke im stylischen Materialmix Damen JN771
Ausführung: - Taillierter Schnitt
- weiches wärmendes Material in Melange-Optik
- pflegeleicht
- Vorderteil Rückenteil und Kapuze in gestepptem Karo-Design
- kontrastfarbige Flatlock-Nähte am Ärmel
- Kapuze mit innenliegender Weitenregulierung
- durchgehend hinterlegter Reißverschluss
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
Material: - Oberstoff: 100% Polyester
- Oberstoff 2: 100% Polyester
- Futterstoff: 100% Polyamid
- Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | S | Farbe: | royal-melange/anthracite-melange | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,50* | € 55,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,00* | € 61,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|