Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß
James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß
James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß
James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß
James & Nicholson Klassische Bio Socke 8032 Gr. 35-38 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678546
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8032-35-38-wh
EAN/GTIN:
     4060539219072
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Produktbeschreibung:
Die James & Nicholson klassische Bio-Socke ist ein zeitloser und bequemer Begleiter für jeden Tag und jeden Stil. Das natürliche und nachhaltige Material aus 100% Biobaumwolle gewährleistet optimalen Tragekomfort und eine sanfte Berührung mit deiner Haut, was eine verbesserte Lüftung und Atmungsaktivität begünstigt. Durch den Verzicht auf schädliche Chemikalien in der Herstellung dieser Socken, ist das Risiko von Hautirritationen und Allergien stark reduziert.
Mit ihrer starken Haltbarkeit und der außerordentlichen Qualität der Materialien, sind die James & Nicholson klassische Bio-Socken eine perfekte Wahl für dich. wenn du Komfort, Nachhaltigkeit und Stil in einem Produkt sucht.

Produktdetails:
  • sicherer Halt durch elastisches Bündchen mit Lycra
  • hoher Tragekomfort durch flache Zehennaht und verstärkte Spitze und Ferse
  • klassisches Design bietet vielfache Einsatzmöglichkeit
  • in den Größen 35-38 bis 45-47 erhältlich
  • unisex
  • bei 40 °C waschbar
Farbe und Material:
  • Farbe: in schwarz, weiß und navy erhältlich
  • Material: 75% Baumwolle, 23% Polyamid, 2% Elasthan

Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C,
Nicht bleichen,
Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C,
Trocknen im Tumbler möglich bei niedriger Temperatur, 60°C,
Nicht trockenreinigen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
James & Nicholson
Größe:
35-38
Material:
75% Baumwolle / 23% Polyamid / 2% Elasthan
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C / bügeln bis zu 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur / nicht bleichen / nicht trockenreinigen
Farbe:
weiß
Ausführung:
Accessoires
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwollsocken weiss, baumwoll socken, James, &, Nicholson, Klassische, Bio, Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.