Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ2x 50 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ2x 50 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PZ2x 50 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675422
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965385
EAN/GTIN:
     4317784965385
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PZ

• DIN 3126-E 6,3; ISO 1173
• Zähhart
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Klingenlänge:
50
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
298
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 2,04*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,14*
€ 5,95*
ab € 1,65*
€ 2,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.