Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm zähhart
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm zähhart
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675404
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965255
EAN/GTIN:
     4317784965255
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 • Zähhart • Für den universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips), Forum, Bit, 1/4", DIN3126, C6,3, PH2x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
€ 7,60*
ab € 0,74*
€ 1,25*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,25*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.