Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Univ. Leitertritt klappbar 250 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673581
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0050378
EAN/GTIN:
     4019502316737
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeplattform Leiter
Universal-Leitertritt, klappbar • Material: Aluminum • Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm • Für Leiternbreite von mindestens 290 mm • Für Sprossenabstand 280 mm Hinweis: Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche. Durch den hochgeklappten Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Für Leiterinnenbreite (mm):
290
Für Sprossenabstand (mm):
280
Für Sprossenabmessung (mm):
30×30
Trittbreite:
260 mm
Tritttiefe:
250 mm
Anzahl Stufen:
1
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Ausführung:
Arbeitspodest/Tritt
Gewicht:
1060 g
Breite:
260 mm
Länge:
250 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 43,36*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 37,78*
€ 49,90*
9 Tage
20
€ 6,99*
ab € 39,05*
€ 51,51*
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 39,48*
€ 52,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,08*
€ 68,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0055181
ab € 71,63*
Ähnlich
Hymer
005411
ab € 24,34*
Ähnlich
Hymer
0051222
ab € 28,13*
Ähnlich
Hymer
0050538
ab € 27,95*
Ähnlich
Hymer
0051952
ab € 28,70*
Ähnlich
Hymer
0053761
ab € 15,38*
Ähnlich
Hymer
0052054
ab € 20,82*
Ähnlich
Hymer
0052764
ab € 11,66*
Ähnlich
Hymer
0055189
ab € 78,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.