Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Vielzweckleiter 4x3 Sprossen AH 4,00m inkl. Plattform
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673576
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     4019502361126
EAN/GTIN:
     4019502361126
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Vielzweckleiter • Material: Aluminium • Sprossen: aus Walzprofil • Stahl-Bügelgelenke, automatisch einrastend (Gelenke müssen auber gehalten werden und regelmäßig geschmiert werden) • Traverse • Als Anlegeleiter oder Stehleiter nutzbar • Plattform kann als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne verwendet werden
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl Stufen:
4 x 3
Hersteller:
Hymer
Typ:
414312
Norm:
EN 131
Ausführung:
Mehrzweckleiter
Werkstoff:
Aluminium
Stufentiefe:
30 mm
Gewicht:
15,5 kg
Breite:
700 mm
Länge:
3,5 m
Arbeitshöhe:
4,5 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,58*
€ 205,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 257,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 225,12*
€ 270,97*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 283,19*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 240,34*
€ 286,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,00*
€ 312,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,10*
€ 297,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,19*
Zubehör
Hymer
0079639
ab € 35,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.