Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606 Gr. 4XL royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1672247
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606010010
EAN/GTIN:
     4045981131998
Suchbegriffe:
Collegejacke
Herren-Pullover
Herrenpullover
herrenpullover blau
HAKRO Sweatjacke College Herren #606

Ausführung:
  • Sportive Sweatjacke im College-Stil
  • mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK
  • formstabilen Bündchen mit LYCRA-Anteil
  • Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung
  • nicht angerauter Innenseite (French-Terry)
  • Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester 
Gewicht: 300 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
10
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
HAKRO
Größe:
4XL
Farbe:
royalblau
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Pullover
Form:
langarm
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Weitere Suchbegriffe: herren pullover, herrenpullover hakro, HAKRO, Sweatjacke, College, Herren, #606, Gr.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 44,20*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,82*
€ 44,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,14*
€ 44,76*
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 36,14*
€ 47,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,48*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,81*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,42*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,90*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 37,06*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,63*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,78*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,95*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,88*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,98*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,56*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 37,01*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,91*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 33,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.