Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Schuhcreme schwarz im Eimer Gr. Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Haix Schuhcreme schwarz im Eimer Gr. Eimer
Haix Schuhcreme schwarz im Eimer Gr. Eimer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1665083
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     900160
EAN/GTIN:
     4044465261732
Suchbegriffe:
Lederpflege
Lederpflegelotion
Lederreiniger
Schuhcreme
Die Spezial-Schuhcreme erhält das Sun Reflect System. Sie pflegt und imprägniert moderne Glattlederschuhe, die mit einer GORE-TEX Membrane ausgerüstet sind.Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend. Wir empfehlen den Spender dazuzukaufen um eine längere Haltbarkeit zu erzielen.
Weitere Informationen:
ESD:
nein
Inhalt:
2,5 kg
Art:
Schuhpflege
Hersteller:
HAIX
Variante:
Schuhcreme
Ausführung:
Schuhzubehör
Hersteller-Nr.:
900160
Grundpreis:
Ja
Schutzkappe:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schuhpolitur, schuhpolitur schwarz, schuhcreme, lederpflege haix, Haix, schwarz, im, Eimer, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,10*
€ 97,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,87*
€ 98,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,65*
€ 123,22*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 97,49*
€ 116,01
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 93,63*
€ 111,42
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 91,77*
€ 109,21
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 88,14*
€ 104,89
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 71,10*
€ 84,61
pro Eimer
1 Eimer enthält 2,5 Kilogramm (ab € 28,44* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.