| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1388786 Herst.-Nr.: 16.3218 EAN/GTIN: 4057223662801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cotton Classics-16.3218 Piqué Polo
- 3er Knopfleiste mit Knöpfen Ton-in-Ton
- flacher Rippstrickkragen
- Seitenschlitze, 40° waschbar
- Material: 180g/m², 100% Baumwolle
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Fruit of the Loom | Größe: | 2XL | Farbe: | deep navy | Material: | 180g/m², 100% Baumwolle, ash: 90% Baumwolle, 10% Polyester, heather grey: 97% Baumwolle, 3% Polyester | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |