Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1384031 Herst.-Nr.: 1390007308 EAN/GTIN: 4007123662715 |
| | |
|
| | |
| Die 19" Alu-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 19" breit und 1 HE hoch
- Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Kabellänge: 2 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Steckdosen: 8
- Farbe: silber/schwarz
- Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Brennenstuhl | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend | Steckerart: | Winkelstecker | Höhe: | 5,40 | Stecksystem Stecker: | Typ E und F | Farbe: | schwarz/silber | Versenkbar: | nein | Länge: | 5250 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Mit Überspannungsschutz: | ja | Mit FI-Schalter: | nein | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 8 | Schutzart (IP): | IP 20 | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 8 | Grundpreis: | Nein | Ein-/Ausschalter: | nein | Kabellänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Brennenstuhl, Alu-Line, 8-fach, mit, Überspannungsschutz, |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,9896* | € 32,7296* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,19* | € 36,69* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,91* | € 36,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,30* | € 37,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,84* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|