| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1382366 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381867986 |
| | |
|
| | |
| Makita Akku-Thermoweste / Heizweste DCV202Z ohne Akku
Ausführung: - Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- Winddicht, wasserabweisend
- Akku wird in der Rückentasche verstaut
- 4 Heizzonen: Bauch und Rücken
Technische Details: Heizelemente: 2 Heizstufen: 3 Heizdauer Low mit BL1850 (B): 28 Std. Heizdauer Medium mit BL1850 (B): 16 Std. Heizdauer High mit BL1850 (B): 8 Std.
Material Außenstoff: 100% Nylon Füllung: 100% Polyester Innenfutter: 100% Nylon Seiten: 100% Polyester (elastisch)
Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
Akkuspannung: 14,4/ 18 V Gewicht (inkl. Akku): 1,2 kg Gewicht (ohne Akku): 0,8 kg
Lieferung mit Akku-Adapter, ohne Akku und ohne Ladegerät
Weitere Informationen: | | Material: | 100% Nylon | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material Seiten: | 100% Polyester | Material Füllung: | 100% Polyester | Material Aussenstoff: | 100% Nylon | Lieferumfang:: | ohne Akku, ohne Ladegerät | Material Innenfutter: | 100% Nylon | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Makita | Größe: | 2XL | Farbe: | schwarz | Form: | ärmellos | Ausführung: | beheizbare Kleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, makita heizweste, heizweste xxl, beheizbare weste, Makita, Akku-Thermoweste,, 4, Heizelemente,, 3, Heizstufen, |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 138,62* | € 170,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 141,22* | € 171,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,42* | € 174,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 144,86* | € 176,93* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,30* | € 178,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|