Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Bosch Akkupack ProCORE 18V 5.5Ah, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367587
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02149
EAN/GTIN:
     4059952560076
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Bosch Akkupack ProCORE18V 5.5Ah
Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein leistungsstarker Akku der Bosch ProCORE18V-Reihe, der die Power eines kabelgebundenen Werkzeugs mit bis zu 1.800 Watt liefert.
In Kombination mit dem intelligenten Akku-Management von Bosch liefert die neuartige Zellentechnologie dieses Modells 87 % mehr Leistung als konventionelle Akkus.
Für noch mehr Flexibilität ist er mit den neuen und vorhandenen Bosch Professional 18-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten kompatibel (Professional 18V System).
Für überlegene Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt der Akku außerdem über COOLPACK 2.0-Technologie.
Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK 2.0-Technologie für eine um beeindruckende 135 % längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Standardakkus und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
Der ProCORE18V 5.5Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit Ladezustandsanzeige.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)
  • Karton
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Bosch
Akkuanzahl:
1
Gewicht:
1000
Gewicht mit Akkupack:
1060 kg
Akkukapazität:
5,5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 95,58*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 86,49*
€ 95,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,53*
€ 113,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,487*
€ 113,337*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,00*
€ 116,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.