Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen FLXDT00 Gr. 40 kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1367404
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457376076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Leibwächter T-Shirt Flex-Line Damen

Ausführung:

Perfektes Lady-Shirt mit vorteilhaftem, abgerundetem Saumverlauf vorne und hinten, populären zeitgemäßen Look und angenehmen weichen Stoff. Ergonomische Passform durch taillierte Schnittführung, V-Ausschnitt mit Aufhänger innen, kurze Flügelärmel, Logo Qualitätsbedruckung innen am Nacken und außen am Saum. Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! antibakterielle-, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstungeinlaufvorbehandelt

Material: 
  • 50% Baumwolle / 50% Polyester-Single-Jersey
  • Gewicht ca. 180 g/m²
Weitere Informationen:
Saison:
Sommer
Hersteller-Nr.:
FLXDT00
Materialbesonderheit:
Polyester-Single-Jersey
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
40
Farbe:
kornblau
Gewicht:
180 g/m²
Pflegeanleitung:
bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
kurzarm
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-shirt blau, damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, Leibwächter, T-Shirt, Flex-Line, Damen, FLXDT00, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.