| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457370715 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Polo-Shirt Flex-Line
Ausführung: - 1 Brusttasche mit Stifttasche auf der linken Seite (Herzseite)
- 3-Knopfleiste, Polo-Kragen mit Kontrastsreifen aus Strickware
- Aufhänger innen, eingesetzte Ärmel mit Rippbündchen und Kontraststreifen aus Strickware
- 2-Nadel-Steppnähte
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 50% Baumwolle / 50% Polyester-Piqué
- Gewicht ca. 220 g/m²
Das Leibwächter Polo-Shirt Flex-Line FLEXU bietet sowohl Stil als auch Funktionalität. Mit einer praktischen Brusttasche, ausgestattet mit einer speziellen Stifttasche auf der linken Seite, sorgt es für Ordnung und schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien. Die 3-Knopfleiste und der Polo-Kragen mit kontrastierendem Strickmuster verleihen dem Shirt eine moderne Note. Materialtechnisch setzt das Polo-Shirt auf eine hochwertige Mischung aus 50% Baumwolle und 50% Polyester-Piqué.
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller-Nr.: | FLEXU05 | Materialbesonderheit: | Polyester-Piqué | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 220 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |