| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1367170 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457372382 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Zip-Sweater Flex-Line FLEXR
Ausführung: - 1 Brusttasche mit unsichtbarem Naht-Reißverschluss
- robuster Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe
- Untertritt mit Kinnschutz
- eng anliegender Stehkragen
- Aufhänger innen
- eingesetzte Ärmel
- 6 cm breite Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
- antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: - 2-fädige Sweatware / 60% Baumwolle / 40% Polyester, 20/10 Garn
- Gewicht ca. 290 g/m²
Der Leibwächter Zip-Sweater Flex-Line FLEXR bietet Funktionalität und Komfort zugleich. Mit einer praktischen Brusttasche, einem robusten Reißverschluss bis zur Brusthöhe und einem eng anliegenden Stehkragen, ist er der ideale Begleiter für aktive Tage. Die eingesetzten Ärmel und die breiten Rippbündchen an Saum und Ärmelabschlüssen sorgen für eine bequeme Passform. Zudem ist der Sweater bei 60°C waschfest und trocknergeeignet. Der Zip-Sweater ist ein vielseitiges Kleidungsstück, das sowohl funktional als auch stylisch ist. Ideal für Arbeit und Freizeit.
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L Weitere Informationen: | | Saison: | Winter | Hersteller-Nr.: | FLEXR04 | Materialbesonderheit: | 2-fädige Sweatware | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | M | Farbe: | weiß | Gewicht: | 290 g/m² | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover gr. m, herren pullover, herren-sweatshirt weiß, Leibwächter, Zip-Sweater, Flex-Line, FLEXR04, Gr., M |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,38* | € 41,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,84* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|