| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366624 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457373921 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Bundhose Flex-Line Herren FLEXH
Mit der Leibwächter Bundhose für Herren erwerben Sie eine professionelle Leibwächter Arbeitshose, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschnitten ist. Die Arbeitshose für Herren besteht aus strapazierfähigem Material und verfügt über viele praktische Taschen, die Sie bei Ihrer Arbeit optimal unterstützen. Die gerade Schnittform und die breiten Gürtelschlaufen gewährleisten eine bequeme Passform, während die integrierten Reflektoren für hervorragende Sichtbarkeit sorgen. Somit sind Sie auch bei Dunkelheit mit der Leibwächter Flex-Line Arbeitshose gut erkennbar.
Besonders hervorzuheben ist die doppelte Maßstabtasche, inklusive vier Stiftfächern, am rechten Bein, welche ideal für Heimwerker ist, die stets alles griffbereit haben müssen. Die Cargotasche mit zwei Fächern, einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein bietet ausreichend Platz für Werkzeuge und andere Utensilien, so dass Sie alle wichtigen Gegenstände immer in Reichweite haben.
Die Leibwächter Flex-Line Bundhose für Herren ist somit die perfekte Wahl, um Ihren Arbeitsanforderungen gerecht zu werden und Ihnen Komfort, Funktionalität und Sicherheit bei Ihrer täglichen Arbeit zu bieten. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Zuverlässigkeit der Leibwächter Arbeitshosen.
Ausführung: - gerader Schnitt
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
- Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster
- Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet
Material: 55% Baumwolle / 42% Polyester / 3% Elastan (Spandex) Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | kornblau/schwarz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Hersteller-Nr.: | FLEXH20 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, Leibwächter, Herren, Flex-Line, FLEXH20, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,94* | € 59,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,50* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|