Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Winkelschleifer W 750-125; im Koffer; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo Winkelschleifer W 750-125; im Koffer; Kunststoffkoffer
Metabo Winkelschleifer W 750-125; im Koffer; Kunststoffkoffer
Metabo Winkelschleifer W 750-125; im Koffer; Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360241
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603605500
EAN/GTIN:
     4061792153479
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
Robuster Motor
Verdrehsichere Schutzhaube
Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Max. Leerlaufdrehzahl:
11500
Schallleistungspegel (LwA):
102
Drehzahl bei Nennlast:
7000
Hersteller:
Metabo
Drehmoment:
1,9
Gewicht:
1,8 kg
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Kabellänge:
2,5 m
Abgabeleistung:
475 W
Leistungsaufnahme:
750 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Metabo, Winkelschleifer, W, 750-125;, im, Koffer;
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,63*
€ 77,36*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,24*
€ 83,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.