| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1341970 Herst.-Nr.: 8008B-XL-tu EAN/GTIN: 4057223643947 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008 B
Einfach Bio, einfach cool! Dieses klassisch geschnittene T-Shirt aus Single-Jersey hat eine tolle Geschichte hinter sich: Hergestellt aus zertifizierter, pestizidfreier Baumwolle und schadstofffrei gefärbt wurde es unter fairen Bedingungen zugeschnitten, genäht und auf die Reise geschickt, um coole Jungs mit knalligen Farben glücklich zu machen. Der Rundhalsausschnitt ist dank Elasthan besonders dehnfähig und langlebig. Damit nichts zwickt im Genick, kann das Label praktisch abgetrennt werden
Ausführung: - Rundhalsausschnitt - Bündchen mit Elasthan - Tear off - Label
OCS Standart
Material: Oberstoff (140 g/m²) 100% Bio-Baumwolle, Single Jersey
Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | XL | Saison: | Sommer | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Farbe: | turquoise | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 140 g/m² | Pflegeanleitung: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | kurzarm | Ausführung: | T-Shirt | Größe: | 146/152 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, T-Shirt, für, Jungen |
| | |
| |