Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008B Gr. 146/152 dark-royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1341905
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8008B-XL-dry
EAN/GTIN:
     4057223643299
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
James & Nicholson T-Shirt für Jungen in klassischer Form 8008 B

Einfach Bio, einfach cool! Dieses klassisch geschnittene T-Shirt aus Single-Jersey hat eine tolle Geschichte hinter sich: Hergestellt aus zertifizierter, pestizidfreier Baumwolle und schadstofffrei gefärbt wurde es unter fairen Bedingungen zugeschnitten, genäht und auf die Reise geschickt, um coole Jungs mit knalligen Farben glücklich zu machen. Der Rundhalsausschnitt ist dank Elasthan besonders dehnfähig und langlebig. Damit nichts zwickt im Genick, kann das Label praktisch abgetrennt werden

Ausführung:
- Rundhalsausschnitt
- Bündchen mit Elasthan
- Tear off - Label

OCS Standart

Material:
Oberstoff (140 g/m²) 100% Bio-Baumwolle, Single Jersey

Weitere Informationen:
Hersteller Größenangabe:
XL
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
dark-royal
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
140 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang
Form:
kurzarm
Größe:
146/152
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, T-Shirt, für, Jungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.