Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G Gr. 122/128 gold-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-p1341799
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     8007G-M-goye
EAN/GTIN:
     4057223625073
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gelb
James & Nicholson T-Shirt für Mädchen in klassischer Form 8007G

Ausführung:
  • 100% gekämmte, ringgesponnene BIO-Baumwolle, 
  • Single Jersey
  • Rundhalsausschnitt
  • Bündchen mit Elasthan
  • Leicht tailliert
  • Tear off!® - Label
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
gold-yellow
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
140 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
M
Saison:
Sommer
Internetfarbe:
gelb
Artikel:
8007G
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, keine chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
James & Nicholson
Form:
kurzarm
Größe:
122/128
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts rundhals, James, &, Nicholson, T-Shirt, für, Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.