Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Ladies´ Softshell Jacket Z140F XXL Bottle Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Ladies´ Softshell Jacket Z140F XXL Bottle Green
Russell Ladies´ Softshell Jacket Z140F XXL Bottle Green
Russell Ladies´ Softshell Jacket Z140F XXL Bottle Green
Russell Ladies´ Softshell Jacket Z140F XXL Bottle Green
Artikel-Nr.:
     5417B-p1340003
Hersteller:
     Russell Collection
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223621853
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Atmungsaktives, 3-lagiges Softshell-Material | Winddicht und wasserabweisend (5.000 mm) | Seitentaschen und Brusttasche mit Innenfutter sowie umgekehrten Reißverschlüssen mit Zugband | Reißverschluss mit Regenblende und Reißverschluss-Schutz am Kragen | Kordelzug im Saum, verlängertes Rückenteil und individuell verstellbare Ärmelabschlüsse | Mit dem Außengewebe verbundenes Microfleece-Futter | Trocknergeeignet bei niedriger Temperatur | Waschbar bis 40 °C | Femininer und taillierter Schnitt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Slim
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
grün
Größe:
2XL
Farbe:
bottle green
Material:
92% Polyester / 8% Elasthan
Gewicht:
340 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen jacke grün, damen jacke, damen jacken xxl, Russell, Ladies´, Softshell, Jacket, Z140F, XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,11*
€ 69,17*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 75,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.