Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Sweatjacke Contrast Performance #477 Gr. 6XL weiß/anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1328408
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0477001012
EAN/GTIN:
     4045981146633
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Material: Mikralinar®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester Gewicht: 300 g/qm Ausrüstung: einlaufvorbehandelt Eigenschaft: geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, pflegeleicht Passform: Comfort Fit Zertifikate: OEKO-TEX® STANDARD 100 Waschtemperatur: 60 Grad Celsius Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Größe:
6XL
Farbe:
weiß/anthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke, Contrast, Performance, #477, Gr., 6XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,71*
€ 58,57*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,70*
€ 58,58*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,20*
€ 58,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 62,55*
9 Tage
67
€ 5,90*
ab € 49,41*
€ 63,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0477001008
ab € 36,24*
Ähnlich
Hakro
0477001009
ab € 39,79*
Ähnlich
Hakro
0477001010
ab € 39,96*
Ähnlich
Hakro
0477001011
ab € 44,05*
Ähnlich
Hakro
0477001006
ab € 36,40*
Ähnlich
Hakro
0477001005
ab € 36,34*
Ähnlich
Hakro
0477001004
ab € 36,40*
Ähnlich
Hakro
0477001007
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0477001003
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0477002008
ab € 36,35*
Ähnlich
Hakro
0477002009
ab € 40,01*
Ähnlich
Hakro
0477002010
ab € 40,09*
Ähnlich
Hakro
0477002011
ab € 43,98*
Ähnlich
Hakro
0477002012
ab € 43,93*
Ähnlich
Hakro
0477002006
ab € 36,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.