Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten Gr. 3XL leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1326627
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223605402
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten

Ausführung:
  • atmungsaktiv
  • aufgedruckte, segmentierte Reflektorstreifen für Flexibilität
  • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung
  • Nackenband für hohen Tragekomfort
  • Brusttasche auf der linken Seite
  • Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement, dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen

Material: 

  • 100% Polyester (Coolpass)
  • Gewicht: 150 g/m²
Weitere Informationen:
EAN:
4057223605402
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
gelb
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Gewicht:
150 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Lieferanten Artikelnr:
E 200 1006
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeegnet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
PROFIL
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, warnschutz t-shirt, warnschutz-shirt xxxl, PROFIL, Warn-T-Shirt, Thorsten, Gr., 3XL, leuchtgelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.