Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten orange, Gr. 3XL
Artikel-Nr.:
     5417B-p1283389
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     4443022180
EAN/GTIN:
     4057223605327
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Warnschutz T-Shirt

PROFIL Warn-T-Shirt Thorsten


Ausführung:

  • Norm: DIN EN ISO 20471 Klasse 2
  • atmungsaktiv
  • aufgedruckte, segmentierte Reflektorstreifen für Flexibilität
  • Netzmaterial unter dem Arm für maximale Belüftung
  • Nackenband für hohen Tragekomfort
  • Brusttasche auf der linken Seite
  • Coolpass bietet ein einzigartiges, effektives Feuchtigkeitsmanagement, dessen professionelle Atmungsaktivität auch stark genug ist für tropische Klimabedingungen


Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
150 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Lieferanten Artikelnr:
E 200 2006
EAN:
4057223605327
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeegnet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Hersteller:
PROFIL
Farbe:
orange
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt leuchtorange xxxl, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz t-shirt, PROFIL, Warn-T-Shirt, Thorsten, orange,, Gr., 3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.