Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1239351 Herst.-Nr.: 4007220598016 EAN/GTIN: 4007220598016 |
| |
|
| | |
| Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei allen INOX-Bürsten die Drahtqualität 1.4310 (V2A). Praxiserfahrungen aus dem industriellen Umfeld bestätigen, dass sie eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei optimaler Standzeit aufweist. Alle PFERD-Bürsten mit INOX-Besatz sind blau gekennzeichnet und für den Einsatz auf allen Edelstählen (INOX), wie z. B. V4A, geeignet. Die Drahtqualität 1.4310 neigt bei Kaltverfestigung zu ferromagnetischem Verhalten, das heißt, sie wird von Magneten angezogen.;Ursache hierfür ist eine Gefügeveränderung, die durch Verformung, z. B. während des Drahtziehens, hervorgerufen wird. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und Korrosionsbeständigkeit des INOX-Besatzes. Er behält seine korrosionsbeständigen Eigenschaften. Edelstahldraht (INOX) hält Temperaturen bis 450 °C stand. - Die Bürste ist entfettet und hinterlässt keine Ölrückstände auf dem Werkstück.
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit.
Weitere Informationen: | | Gewinde: | M14x2 | Durchmesser: | 65 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Besatzart: | gezopft | Max. zulässige Drehzahl: | 12500 | Max. U/min: | 12500 | Besatzstärke: | 0,5 | Besatzlänge: | 22 | Drahtstärke: | 0,5 | Hersteller: | PFERD | Werkzeugaufnahme: | Gewinde | Besatzmaterial: | Stahldraht rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,41* | € 16,35* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,49* | € 16,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,49* | € 16,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,82* | € 17,16* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|