Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
PFERD Korund Schleifbandrolle Gewebe SBR Breite 100 mmxLänge 50m A180 für universelle Anwendung
Artikel-Nr.:
     5417B-p1239211
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220587980
EAN/GTIN:
     4007220587980
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Das Gewebe ist für den universellen Einsatz mit hoher Beanspruchung bei der Bearbeitung von legierten und unlegierten Stählen sowie NE-Metallen geeignet.
Der Karton verfügt über eine Abreißkante zum Abtrennen der Schleifbandstücke am Arbeitsplatz.
SBR 100 entspricht Form A, ISO 3366.

  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.
  • Geringer Verschleiß durch hohe Reißfestigkeit und sehr gute Kornhaftung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Ja
Kornart:
Korund
Korngröße:
180
Hersteller:
PFERD
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle 50m, schleifbandrolle, pferd schleifbandrolle, PFERD, Korund, Gewebe, SBR, Breite
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Stück
€ 5,00*
ab € 67,58*
€ 83,96*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,17*
€ 84,74*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 69,44*
€ 87,30*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,45*
€ 87,92*
5 Tage
22
pro Stück
€ 4,30*
ab € 70,43*
€ 89,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,389* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42990007
ab € 165,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42990001
ab € 49,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.