Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
PFERD Diamantpolierpaste DPP DPP ECO Korngröße 1µ, ultra fein, Spritze mit 10 g, für hartes Material
Artikel-Nr.:
     5417B-p1235107
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220025505
EAN/GTIN:
     4007220025505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Damantpolierpasten garantieren schnelles und rationelles Arbeiten insbesondere im Werkzeug- und Formenbau.
Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z.
B.
Hartmetall und gehärtete Stähle.
Sie werden in Verbindung mit Filzpolierkörpern oder -scheiben eingesetzt.
Die Diamantpolierpasten sind mit Wasser und Alkohol verdünnbar und lösbar.
Diamantpolierpasten in der Ausführung ECO sind eine kostengünstige Alternative.
Korngröße nach ISO 6344 = P 14000

  • Hohe Ergiebigkeit.
  • Schnelles Arbeitsergebnis.
  • Aufeinander abgestimmte Körnungsreihen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Farbe der Verschlusskappe:
gelb
Hersteller Name:
DPP ECO 1-10
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
10 g
Korngröße:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
DPP ECO 1-10
Hersteller:
PFERD
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, PFERD, Diamantpolierpaste, DPP, ECO, Korngröße
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,00*
ab € 40,69*
€ 52,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,17*
€ 56,26*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 42,62*
€ 56,46*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,00*
€ 57,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,57*
€ 62,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.