Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß
Schutzhelm Baumeister 80/6, EN 397, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228591
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     4017765078362
EAN/GTIN:
     4017765078362
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/6«

Ausführung:
  • Mit 6-Punkt Gurtband-Innenausstattung und Drehverschluss
  • Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm 
  • Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz 
  • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne 
  • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung 
  • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung • Öko-Leder Schweißband serienmäßig 
  • Zwei 16-mm-Steckschlitze 
  • Kinnriemenhalterung
  • Kälteprüfung bis –20 °C
  • Anwendungsbereiche: Baugewerbe 
  • Zulassung/Norm: nach EN 397 
  • Kopfweite: 53–61 cm

Material: 
Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE) 
Weitere Informationen:
Kopfweite:
53-61 cm
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Schuberth
Farbe:
weiß
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
€ 4,79*
ab € 10,38*
€ 14,67*
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 14,71*
3 Tage
238
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 14,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 15,16*
7 Tage
265
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,25*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,43*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,76*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.