Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227243
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     4056284128134
EAN/GTIN:
     4056284128134
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 11 anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
11.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Meindl
Sicherheitsklasse:
keine
Gewicht:
380 g
Größe:
46,5
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 122,71*
€ 145,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 150,45*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 150,67*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 123,56*
€ 151,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,00*
€ 184,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,75*
€ 219,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,56*
€ 211,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 158,56*
€ 188,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,55*
€ 182,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,84*
€ 177,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,00*
€ 166,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.