Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1227233
Hersteller:
     Meindl
Herst.-Nr.:
     4056284128035
EAN/GTIN:
     4056284128035
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Meindl Handschuh LITE TRAIL GTX 658560H Gr. 6 anthrazit
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Größe UK:
6.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
nein
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Meindl
Sicherheitsklasse:
keine
Gewicht:
380 g
Größe:
40
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 4,90*
ab € 123,19*
€ 145,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 150,01*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,49*
€ 150,23*
31 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 151,32*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,13*
€ 184,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 184,19*
€ 219,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,01*
€ 210,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 158,06*
€ 188,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,06*
€ 182,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,37*
€ 176,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 140,13*
€ 166,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.