Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 5685/C, 5 mm, rot-weiß, 35 x 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 5685/C, 5 mm, rot-weiß, 35 x 20 mm
Rundstahlkette DIN 5685/C, 5 mm, rot-weiß, 35 x 20 mm
Rundstahlkette DIN 5685/C, 5 mm, rot-weiß, 35 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1224735
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077119174
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
rundstahlkette din5685 5x35
rundstahlkette din 5685
Rundstahlkette nach DIN 5685/C, 5x35x20 mm, rot-weiß lackiert, 30 Meter-Bund
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Oberfläche:
rot-weiß lackiert
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite außen:
20
Innenlänge:
35
t:
35
Hersteller:
McBull
d:
5
b:
20
Stärke:
5
Grundpreis:
Ja
Durchmesser:
5
Länge:
30 m
Norm:
DIN 5685/C
Weitere Suchbegriffe: rundstahlkette 5mm, DIN, 5685/C,, 5, mm,, rot-weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,1902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,50634* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,24*
€ 128,8056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,75*
€ 115,1325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,8501*
€ 109,30162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,2601*
€ 103,83952
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 86,5602*
€ 103,00664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,1902*
€ 89,47634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.