| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224176 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223545395 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Klassisches Rundhals-Sweatshirt JN840
Ausführung: - Hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter Innenseite
- Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
- Klassischer Schnitt mit robusten Kappnähten
- Bündchen mit Elasthan
- Halbmondbesatz im Nacken, Necktape
- 60°C waschbar
Material: Oberstoff (300 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | James & Nicholson | Größe: | 6XL | Farbe: | gold-yellow | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Pullover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herren-pullover gelb, herren pullover, james&nicholson herrenpullover, James, &, Nicholson, Klassisches, Rundhals-Sweatshirt, JN840, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,32* | € 30,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,25* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|