| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1218676 Herst.-Nr.: 4029201157869 EAN/GTIN: 4029201157869 |
| |
|
| | |
| Prevent Warnschutz Regenjacke RJGAusführung: - wind- und wasserdicht
- verschweißte Nähte
- zwei Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung
- Frontreißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Kapuze mit Kragen und Kordelzug
- 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend um Rumpf und Ärmel
- Schulterreflexstreife
- EN ISO 13688, EN ISO 20471: 2013 Klasse 3, EN 343:2003 + A1:3.1
- PU-Beschichtung
Material:
Weitere Informationen: | | PSA-Kategorie: | Kat. II | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | gelb | Größe: | 4XL | Farbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Prevent | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, pu-jacke gelb, pu-jacke, Prevent, Warnschutz, RJG, Gr., 4XL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,66* | € 25,94* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,40* | € 31,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 23,35* | € 31,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,93* | € 32,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,83* | € 43,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|