Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
LUKAS Trennscheibe T41 für Edelstahl 125x1 mm gerade, für Winkelschleifer, Ceramic
Artikel-Nr.:
     5417B-p1218031
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497008513
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Diese Trennscheibe mit Ceramic-Korn ist zum hochproduktiven Schneiden von Stählen perfekt geeignet.
Durch die schnelle, aber kühle Zerspanung erfolgt die Bearbeitung von Edelstahl ohne jegliche Blaufärbung.
Diese Trennscheibe liefert dabei präzise Schnitte, mit einer hohen Trenngeschwindigkeit und gleichzeitig niedriger Schnitttemperatur, bei maximaler Standzeit durch ihre innovative Bindungstechnologie.
Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar und energetisch so optimiert, dass sie auch auf den leistungsstärksten Winkelschleifern eingesetzt werden kann.
Ein starkes Glasfasergewebe und regelmäßige Tests sorgen für hohe Sicherheit und Seitenstabilität.
Diese Trennscheiben können sie in flacher oder gekröpfter Ausführung erhalten.
Durch den Selbstschärf-Effekt des innovativen Ceramic-Schleifkorns bleibt diese Trennscheibe stets optimal scharf.
Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden.
Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer.
Werkzeugwechsel werden erheblich seltener notwendig – die Werkzeugkosten sinken.
Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Im Einsatz ist die Trennscheibe geruchs- und staubarm, ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten und maximale Einsatzdauer bei nur geringem Kraftaufwand.
Dank hochwertigster Rohstoffe bietet sie eine maximale Lagerzeit mit hoher Qualitätsstabilität.
Mittels modernster Fertigungsverfahren und optimierten Rezepturen wird diese Trennscheibe umweltschonend hergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schleifmittel:
Ceramic
Max. U/min:
12200
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Korngröße:
46
Stärke:
1
Durchmesser:
125
Form:
gerade
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: lukas trennscheiben 125x1,0, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, LUKAS, T41, für, Edelstahl, 125x1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,75*
€ 3,64*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 4,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.