Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
MASCOT® ACCELERATE Damen Winterjacke mit Climascot-Futter 18345 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215637
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18345-231-09-XS
EAN/GTIN:
     5711074684649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, Damenpassform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss. ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,103 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 95,64*
€ 119,93*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,57*
€ 120,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,14*
€ 123,18*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 103,32*
€ 125,39*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 139,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,55*
€ 137,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.