Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. M verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215608
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-20209-M
EAN/GTIN:
     5711074709199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit Climascot-Futter

Ausführung: 
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Hersteller:
Mascot
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot winterjacke gr. m, herren jacke, herrenjacke rot, Mascot, ACCELERATE, Herren, mit, Climascot-Futter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,26*
€ 119,21*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,18*
€ 120,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,95*
€ 122,46*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 115,51*
€ 140,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,68*
€ 142,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.