Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215591
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-09-S
EAN/GTIN:
     5711074646128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit Climascot-Futter

Ausführung: 
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester

Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Mascot
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,29*
€ 124,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,22*
€ 125,54*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 115,42*
€ 141,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 144,43*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 146,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.