Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311 Gr. 3XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215560
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18311-231-1809-3XL
EAN/GTIN:
     5711074695775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Hard Shell Jacke ACCELERATE atmungsaktiv, wind- und wasserdicht Damen 18311

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • mit Druck und Reflexen
  • zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
1809
Internetfarbe:
grau
Eigenschaft:
atmungsaktiv|wasserdicht|winddicht
Hersteller:
Mascot
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 97,99*
€ 123,63*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 124,68*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,51*
€ 125,20*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 125,63*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 97,25*
€ 140,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.